アキツ
フッ素ゴムシート テープ付 厚さ2mm
厚さ(mm)
2
仕様
片面粘着テープ付
材質
フッ素ゴム
硬度
80(タイプA)
耐熱温度(℃)
250
厚さ公差(mm)
±0.2
耐油性(%)
10
耐寒温度(℃)
-25
内容量
1枚
全22種類を絞り込む
幅(mm)
100
200
300
500
長さ(mm)
選択してください
100
200
300
500
1000
1500
2000
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01139233
2×100×100
100
100
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
01139242
2×100×200
100
200
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01139258
2×100×300
100
300
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01139267
2×100×500
100
500
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01139276
2×100×1000
100
1000
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01139303
2×200×200
200
200
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01139312
2×200×300
200
300
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01139328
2×200×500
200
500
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01139337
2×200×1000
200
1000
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01139364
2×300×300
300
300
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01139373
2×300×500
300
500
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01139382
2×300×1000
300
1000
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01139416
2×500×500
500
500
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01139425
2×500×1000
500
1000
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01139285
2×100×1500
100
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
01139294
2×100×2000
100
2000
オープン
取扱い終了
返品不可
01139346
2×200×1500
200
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
01139355
2×200×2000
200
2000
オープン
取扱い終了
返品不可
01139398
2×300×1500
300
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
01139407
2×300×2000
300
2000
オープン
取扱い終了
返品不可
01139434
2×500×1500
500
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
01139443
2×500×2000
500
2000
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長