曜日別特売

フッ素ゴムシート テープ付 厚さ3mm

フッ素ゴムシート テープ付 厚さ3mm - アキツフッ素ゴムシート テープ付 厚さ3mm - アキツ
厚さ(mm)3仕様片面粘着テープ付材質フッ素ゴム硬度80(タイプA)耐熱温度(℃)250厚さ公差(mm)±0.25耐油性(%)10耐寒温度(℃)-25内容量1枚
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
011394523×100×100100100
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
011394683×100×200100200
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
011394773×100×300100300
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
011394863×100×500100500
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
011394953×100×10001001000
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
011395223×200×200200200
オープン
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
011395383×200×300200300
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
011395473×200×500200500
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
011395563×200×10002001000
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
011395833×300×300300300
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
011395923×300×500300500
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
011396083×300×10003001000
オープン
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
011396353×500×500500500
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
011396443×500×10005001000
オープン
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
011395043×100×15001001500
オープン
取扱い終了
返品不可
011395133×100×20001002000
オープン
取扱い終了
返品不可
011395653×200×15002001500
オープン
取扱い終了
返品不可
011395743×200×20002002000
オープン
取扱い終了
返品不可
011396173×300×15003001500
オープン
取扱い終了
返品不可
011396263×300×20003002000
オープン
取扱い終了
返品不可
011396533×500×15005001500
オープン
取扱い終了
返品不可
011396623×500×20005002000
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
905:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

フッ素ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする