曜日別特売

フッ素ゴムシート テープ付 厚さ4mm

フッ素ゴムシート テープ付 厚さ4mm - アキツ
厚さ(mm)4仕様片面粘着テープ付材質フッ素ゴム硬度80(タイプA)耐熱温度(℃)250厚さ公差(mm)±0.3耐油性(%)10耐寒温度(℃)-25内容量1枚
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
011396784×100×100100100
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
011396874×100×200100200
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
011396964×100×300100300
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
011397054×100×500100500
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
011397144×100×10001001000
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
011397484×200×200200200
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
011397574×200×300200300
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
011397664×200×500200500
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
011397754×200×10002001000
オープン
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
011398024×300×300300300
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
011398184×300×500300500
オープン
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
011398274×300×10003001000
オープン
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
011398544×500×500500500
オープン
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
011398634×500×10005001000
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
011397234×100×15001001500
オープン
取扱い終了
返品不可
011397324×100×20001002000
オープン
取扱い終了
返品不可
011397844×200×15002001500
オープン
取扱い終了
返品不可
011397934×200×20002002000
オープン
取扱い終了
返品不可
011398364×300×15003001500
オープン
取扱い終了
返品不可
011398454×300×20003002000
オープン
取扱い終了
返品不可
011398724×500×15005001500
オープン
取扱い終了
返品不可
011398884×500×20005002000
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1301:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

フッ素ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする