アキツ
フッ素ゴムシート テープ付 厚さ5mm
厚さ(mm)
5
仕様
片面粘着テープ付
材質
フッ素ゴム
硬度
80(タイプA)
耐熱温度(℃)
250
厚さ公差(mm)
±0.4
耐油性(%)
10
耐寒温度(℃)
-25
内容量
1枚
全22種類を絞り込む
幅(mm)
100
200
300
500
長さ(mm)
選択してください
100
200
300
500
1000
1500
2000
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01139897
5×100×100
100
100
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01139906
5×100×200
100
200
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01139915
5×100×300
100
300
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01139924
5×100×500
100
500
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01139933
5×100×1000
100
1000
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01139967
5×200×200
200
200
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01139976
5×200×300
200
300
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01139985
5×200×500
200
500
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01139994
5×200×1000
200
1000
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01140028
5×300×300
300
300
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01140037
5×300×500
300
500
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01140046
5×300×1000
300
1000
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01140073
5×500×500
500
500
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01140082
5×500×1000
500
1000
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01139942
5×100×1500
100
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
01139958
5×100×2000
100
2000
オープン
取扱い終了
返品不可
01140003
5×200×1500
200
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
01140012
5×200×2000
200
2000
オープン
取扱い終了
返品不可
01140055
5×300×1500
300
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
01140064
5×300×2000
300
2000
オープン
取扱い終了
返品不可
01140098
5×500×1500
500
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
01140107
5×500×2000
500
2000
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長