アキツ
フッ素ゴムシート テープ付 厚さ6mm
厚さ(mm)
6
仕様
片面粘着テープ付
材質
フッ素ゴム
硬度
80(タイプA)
耐熱温度(℃)
250
厚さ公差(mm)
±0.4
耐油性(%)
10
耐寒温度(℃)
-25
内容量
1枚
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01140116
6×100×100
100
100
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01140125
6×100×200
100
200
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01140134
6×100×300
100
300
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01140143
6×100×500
100
500
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01140152
6×100×1000
100
1000
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01140186
6×200×200
200
200
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01140195
6×200×300
200
300
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01140204
6×200×500
200
500
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01140213
6×200×1000
200
1000
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01140247
6×300×300
300
300
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01140256
6×300×500
300
500
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01140265
6×300×1000
300
1000
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01140292
6×500×500
500
500
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01140308
6×500×1000
500
1000
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01140168
6×100×1500
100
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
01140177
6×100×2000
100
2000
オープン
取扱い終了
返品不可
01140222
6×200×1500
200
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
01140238
6×200×2000
200
2000
オープン
取扱い終了
返品不可
01140274
6×300×1500
300
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
01140283
6×300×2000
300
2000
オープン
取扱い終了
返品不可
01140317
6×500×1500
500
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
01140326
6×500×2000
500
2000
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長