アキツ
フッ素ゴムシート テープ付 厚さ8mm
厚さ(mm)
8
仕様
片面粘着テープ付
材質
フッ素ゴム
硬度
80(タイプA)
耐熱温度(℃)
250
厚さ公差(mm)
±0.4
耐油性(%)
10
耐寒温度(℃)
-25
内容量
1枚
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01140335
8×100×100
100
100
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01140344
8×100×200
100
200
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01140353
8×100×300
100
300
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01140362
8×100×500
100
500
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01140378
8×100×1000
100
1000
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01140405
8×200×200
200
200
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01140414
8×200×300
200
300
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01140423
8×200×500
200
500
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01140432
8×200×1000
200
1000
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01140466
8×300×300
300
300
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01140475
8×300×500
300
500
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01140484
8×300×1000
300
1000
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01140518
8×500×500
500
500
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01140527
8×500×1000
500
1000
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01140387
8×100×1500
100
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
01140396
8×100×2000
100
2000
オープン
取扱い終了
返品不可
01140448
8×200×1500
200
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
01140457
8×200×2000
200
2000
オープン
取扱い終了
返品不可
01140493
8×300×1500
300
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
01140502
8×300×2000
300
2000
オープン
取扱い終了
返品不可
01140536
8×500×1500
500
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
01140545
8×500×2000
500
2000
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長