アキツ
フッ素ゴムシート テープ付 厚さ10mm
厚さ(mm)
10
仕様
片面粘着テープ付
材質
フッ素ゴム
硬度
80(タイプA)
耐熱温度(℃)
250
厚さ公差(mm)
±0.45
耐油性(%)
10
耐寒温度(℃)
-25
内容量
1枚
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01140554
10×100×100
100
100
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01140563
10×100×200
100
200
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01140572
10×100×300
100
300
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01140588
10×100×500
100
500
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01140597
10×100×1000
100
1000
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01140624
10×200×200
200
200
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01140633
10×200×300
200
300
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01140642
10×200×500
200
500
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01140658
10×200×1000
200
1000
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01140685
10×300×300
300
300
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01140694
10×300×500
300
500
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01140703
10×300×1000
300
1000
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01140737
10×500×500
500
500
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01140746
10×500×1000
500
1000
オープン
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01140606
10×100×1500
100
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
01140615
10×100×2000
100
2000
オープン
取扱い終了
返品不可
01140667
10×200×1500
200
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
01140676
10×200×2000
200
2000
オープン
取扱い終了
返品不可
01140712
10×300×1500
300
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
01140728
10×300×2000
300
2000
オープン
取扱い終了
返品不可
01140755
10×500×1500
500
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
01140764
10×500×2000
500
2000
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長