曜日別特売

エチケットバスネット

エチケットバスネット - アイセン
(3件のレビュー)

湯アカ・髪の毛取りに最適。コーナーに浴槽内に浮遊している湯アカ・髪の毛を追いつめてすくいやすいアール形状。
保管に便利な吸盤フック付きです。

使用場所浴室トラスコ品番764-3691材質ネット:ナイロン/フレーム:ポリプロピレン/吸盤:塩化ビニル樹脂高さ(mm)35縦(mm)260横(mm)170アズワン品番64-1129-07内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05298527BKA08
400
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-24
用途: 浴槽のごみ取り
幼保連携型認定こども園青森藤こども園教育・研究機関

毛が浮いてて気持ち悪いと言われたので買いました。めちゃくちゃ取りやすくて古くなったらまた買います。洗濯機を掃除したときのごみ救いにも良さそうですね。

2025-07-14
用途: お風呂でのゴミ取り
建設業・工事業

ネットが浅く金魚すくいのようでした。作りもチャチくて完全に騙されました。
オーエの『サッとる 湯あかキャッチネット 浴室用』05306543 の方が全然良いです。値段が同じなのも信じられません。

対象商品 : 05298527
2020-11-03
用途: ゴミ取り

水槽に溜まったゴミ取り目的で使用しています。目が細かくてとてもいいです。保管するのにフックも活用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする