ガードネット大物用 LE217

ガードネット大物用 LE217 - アイセン

ワイシャツなら4~5枚洗えます。細かいメッシュで糸くずの付着を防止。黒い衣類に最適。
ファスナーが5cm長くなりました。
開口部が広いので洗濯物がラクに出し入れできます。
力のかかる箇所はジグザグ縫いで補強しています。

タイプ大物用材質ポリエステル高さ(mm)20縦(mm)245横(mm)160内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05298597LE217
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする