アイセン
キッチンクリーナーソフト
水きれ泡切れがよい衛生的な目の粗いウレタンと洗剤含みのよいウレタンに汚れをしっかり落とすナイロン不織布(研磨材入り)を貼りあわせた3層構造のキッチンスポンジです。
キズをつけずに洗えるソフトタイプです。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
140×80×35
材質
ナイロン不織布(特殊粒子加工)、ポリウレタンフォーム
種類
スポンジたわし
使用場所
キッチン
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05298606
KF111
764-3802
イエロー
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
05298615
KF111
764-3799
ピンク
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
05298624
KF111
764-3772
グリーン
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
05298633
KF111
764-3781
オレンジ
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください