曜日別特売

キッチンクリーナーハード

キッチンクリーナーハード - アイセンキッチンクリーナーハード - アイセンキッチンクリーナーハード - アイセンキッチンクリーナーハード - アイセンキッチンクリーナーハード - アイセン

水きれ泡切れがよい衛生的な目の粗いウレタンと洗剤含みのよいウレタンに汚れをしっかり落とすナイロン不織布(研磨材入り)を貼りあわせた3層構造のキッチンスポンジです。
すみずみまで洗える持ちやすい形状です。

適合用途食器洗い種類スポンジたわし使用場所キッチン材質66ナイロン不織布(研磨材入)ポリウレタンフォーム高さ(mm)35縦(mm)140横(mm)70繰り返し・詰め替え対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05298642KF101イエロー764-3764
180
179
197(税込)
当日出荷
05298658KF101グリーン764-3730
オープン
199
219(税込)
当日出荷
05298676KF101オレンジ764-3748
オープン
199
219(税込)
当日出荷
05298667KF101ピンク764-3756
180
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする