曜日別特売

キラピカスポンジ KS121

キラピカスポンジ KS121 - アイセン
(1件のレビュー)

キズをつけずに汚れを落とす手になじむサイズのネットスポンジです。
立体パイルのキラキラフィルムが軽い力で汚れをカキ落とし、アクリル部分では油汚れ等をしっかり落とします。

種類ネットスポンジ材質ポリエステル、アクリル、ポリウレタンフォーム高さ(mm)30縦(mm)125横(mm)120使用場所キッチン適合用途食器洗い内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05298685KS121ピンク
200
199
219(税込)
当日出荷
05298694KS121グリーン
200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05298694
2016-06-07
用途: 食器洗いに使用しております。
その他業種

作りがしっかりしているので長く使えます。他のスポンジと比べると値段は高めですが、それだけの価値はありますね、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする