アイセン
クルーミー泡立てネット BV101
ブルービーズがアクセントの洗顔泡立ちネットです。
手のひらでネットを洗顔料をぬらして泡をしぼり取ります。
きめ細かいクリーミーな泡ができるネットです。
使用場所
浴室
材質
本体生地:ナイロン、ビーズ:ポリプロピレン、つりひも:レーヨン
高さ(mm)
25
種類
ネット
縦(mm)
175
横(mm)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05298712
BV101
¥
500
¥
449
¥
494
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください