アイセン
シャワースポンジ ハード BSM-12
ウェーブ状のナイロン糸を使用した厚みのあるタオルでスポンジを包んでいますので、少量のボディソープでもたっぷりの泡立ちです。
抗菌・防臭加工をしていますので、清潔で衛生的です。
使用場所
浴室
材質
ナイロン100%、ポリウレタンフォーム
高さ(mm)
50
種類
スポンジ
縦(mm)
180
横(mm)
85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05298737
BSM12
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください