曜日別特売

トイレタワー TA301

トイレタワー TA301 - アイセン
(1件のレビュー)

トイレの省スペースを有効活用できるようトイレポットとブラシケースをスリムでスタイリッシュに機能を充実させて一体化しました。
セットのブラシも水はねしにくく洗いやすい植毛タイプ。

使用場所トイレ材質本体:ABS樹脂/袋止め、内ケース、植毛台:ポリプロピレン/底トレイ:ポリエチレン/ブラシ柄:アルミ、ポリプロピレン/ブラシ毛:ポリプロピレン/つまみ部:アルミ高さ(mm)165縦(mm)415横(mm)80内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05298825TA301ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
05298816TA301グリーン
2,800
取扱い終了
05298834TA301ブラック
2,800
取扱い終了
05298843TA301ブラウン
オープン
取扱い終了
05298852TA301ピンク
2,800
取扱い終了
05298868TA301ブルー
2,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05298843
2023-03-02
用途: トイレ掃除
教育・研究機関

トイレBOXはどこ、と思われるほどブラシと合わせてスッキリしているので気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする