曜日別特売

トレピカ バススポンジ

トレピカ バススポンジ - アイセン
(4件のレビュー)

極細ブラシ効果で、浴槽や浴室の細かいミゾやキズに入り込んで付着した汚れも力を入れずに簡単に落とせるバススポンジです。
握りやすい形状で軽い力で洗えます。

種類スポンジたわし材質ブラシ部:ポリエステル/スポンジ:ポリウレタンフォームイエロー高さ(mm)50縦(mm)165横(mm)85使用場所浴室寸法(縦×横×厚さ)(mm)165×85×50適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05298938BF801
オープン
509
560(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05298938
2022-12-24
用途: 浴槽の掃除

以前の商品はスポンジにエチケットブラシ(傾斜パイル)が張ってある構造で、浴槽に付いた垢に引っかかりやすく、目の悪い家人でも浴槽の掃除が効率的でした。現行品はスポンジの形は同じですが、パイルの形状が変わってしまい、残念ながら汚れに引っかかる感覚が失われてしまいました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品 : 05298938
2018-11-03
用途: 浴槽洗い
サービス業

この商品でこすると、洗剤なしでも浴槽内やプラスチック桶などの表面がつるつるになります。たぶん湯垢が取れているのだと思います。普段はこれでざっと汚れを取り、定期的に洗剤を使ってしっかり洗う、などの使い方ができると思います。特に大きめの手ではありませんが、略S字状の形のおかげで握りやすいと思います。使用後の水切れも良好です。

対象商品 : 05298938
2022-02-01
用途: 高いだけの事は有ります
個人のお客様

格安商品と比べると明らかに高額ですが
商品の出来栄えが全く違いまして
安物買いの銭失いと言うことわざが
似合う価格に見合った商品です。
お風呂洗いが不快から快適になりました。

対象商品 : 05298938
2021-02-05
用途: 浴槽掃除
その他業種

柔らかめのスポンジ。背中の部分は普通の食器洗いなどに使われるスポンジのナイロンたわしのようなものではなく細かく毛羽立っている感じのものです。表面に汚れやザラザラがあると引っかかる感じがするので、汚れてをとる効果はあるのでしょう。もっとも、驚くほどの効果は実感できませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする