ナイロンバスクリーナー BL162

ナイロンバスクリーナー BL162 - アイセンナイロンバスクリーナー BL162 - アイセンナイロンバスクリーナー BL162 - アイセン
(7件のレビュー)

水切れがよく、泡切れのよい不織布に泡立ちのよいスポンジを貼り合わせていますので、浴槽の汚れをきれいに落とします。

種類スポンジたわし材質ナイロン・ポリエステル不織布・ポリウレタンフォーム高さ(mm)50縦(mm)195横(mm)85使用場所浴室寸法(縦×横×厚さ)(mm)195×85×50適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05298965BL162
オープン
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05298965
2024-09-09
用途: 風呂掃除
医療・福祉・介護関連業

しっかりしていて、柔らか過ぎず手で掴んで丁度良い大きさです。大きめなので洗いがスムーズで助かります。

対象商品 : 05298965
2023-06-04
用途: 浴槽の掃除
谷屋電気管理事務所

以前は小さなナイロンクリーナーで浴槽の掃除をしていましたが当該商品は水分量も多く含み使いやすくお勧め商品です。

対象商品 : 05298965
2022-01-08
用途: お風呂掃除
農・林・水産業

お風呂スポンジは消耗品なので、試しについで買いしました。百均のものよりしっかりしていて長持ちしています。

対象商品 : 05298965
2021-09-01
用途: お風呂掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

リピートです。研磨面が2つあるのも良いです。
頑固汚れには青の硬い面に!

対象商品 : 05298965
2021-05-18
用途: お風呂掃除
合名会社 TYT企画運輸・通信業

しっかりした商品で泡立ちOKです
お値段もお安く良いと思います

対象商品 : 05298965
2020-09-29
用途: 浴槽の清掃
サービス業

大きさが調度良くて清掃しやすい。
値段もお手頃で助かります

対象商品 : 05298965
2017-12-27
用途: お風呂掃除
スタジオ248

かなり分厚くて、これならそうすぐにはへたらずに使えそうです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする