曜日別特売

ネットバスクリーナー BL163

ネットバスクリーナー BL163 - アイセン
(1件のレビュー)

泡立ちにすぐれたソフトなスポンジをダブルネットで包んだクリーナーです。
目の細かいダブルネットを使用していますので、浴槽の細かい汚れもきれいに落とせます。

種類ネットスポンジ材質ポリエステル・ポリウレタンフォーム寸法(縦×横×厚さ)(mm)195×80×50適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05298983BL163
オープン
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05298983
2017-01-16
用途: 洗浄
製造業

適度な大きさと厚みがあって扱いやすい。紐がついており使用後に干せて便利だが、その紐が切れやすいのが難点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする