曜日別特売

ハンディバス洗い ナイロン BSA10

ハンディバス洗い ナイロン BSA10 - アイセン

ザラついた湯アカやガンコな汚れ落としに最適なクリーナーです。
特殊粒子が球状なので材質にキズをつけにくく、汚れを落とします。

材質頭:ポリウレタンフォーム、ナイロン不織布(特殊粒子加工)、ナイロン/貼り台:ABS/面ファスナー:ポリエステル/角度調節ボタン:ポリアセタール/持ち手:ポリプロピレン高さ(mm)70縦(mm)280横(mm)125適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05299087BSA10
650
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする