曜日別特売

ハンディバス洗いソフトブラシ BSA11

ハンディバス洗いソフトブラシ BSA11 - アイセン
(1件のレビュー)

洗剤含みがよく、キズをつけずにソフトに洗え、水はねしにくい先端加工を施した毛を使用しています。
木製やタイルの浴槽・浴室に最適なブラシです。
ヘッドの周囲にキズをつけにくいゴム加工を施しています。

用途浴室用ブラシ、お風呂掃除用材質頭:ポリプロピレン(ブラシ)/台:ポリプロピレン、エラストマー樹脂/角度調節ボタン:ポリアセタール/持ち手:ポリプロピレン高さ(mm)75縦(mm)280横(mm)105繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05299096BSA11
650
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05299096
2016-04-25
用途: バスタブ清掃
その他業種

毛先が固すぎてバスタブにキズが付くのが心配です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする