曜日別特売

ピカピカお風呂洗い

ピカピカお風呂洗い - アイセン
(3件のレビュー)

両面使い分けタイプ。断面にエッジのある超極細繊維がくもり、湯あかを落とし、硬めのネットが大きな汚れをかき落とす。
洗剤を使わずに汚れが落ちるので手肌にやさしく環境保全にも役立ちます。

種類スポンジたわし材質クロス:ポリエステル、ナイロン、ネット:ナイロン、スポンジ:ポリウレタンフォーム高さ(mm)50寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×85×50縦(mm)190横(mm)85適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05299105BI100
オープン
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05299105
2019-08-09
用途: お風呂洗い

この商品は2度目ですが、非常に良いです。
お風呂用洗剤なしで十分綺麗になります。

対象商品 : 05299105
2016-07-15
用途: 日常の家庭生活
製造業

湯垢ですが、極少繊維の汚れ落ちは、思ったほどではないです。結局、メラニンスポンジを使いました。

対象商品 : 05299105
2016-03-11
用途: お風呂洗い

お風呂の水垢が普通のスポンジよりも良く落ちると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする