曜日別特売

楽洗い ダブルシューズブラシ LK072

楽洗い ダブルシューズブラシ LK072 - アイセン楽洗い ダブルシューズブラシ LK072 - アイセン
(2件のレビュー)

主婦の声から生まれた便利な機能が満載。
柄の先端部にブラシが付いていますので、ガンコな汚れもこすって落とせます。
柄の先端部にヘラもついていますので、ガンコな泥汚れも簡単に落とすことができます。

トラスコ品番764-4035材質本体:ポリプロピレン、ブラシ:コイアファイバー、ポリプロピレン、鉄線高さ(mm)40質量(g)50縦(mm)275横(mm)70繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05299324LK072
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05299324
2022-03-16
用途: 器具洗浄に
農・林・水産業

丈夫で、洗いやすい。お湯にも強い。長持ちしそうです。

対象商品 : 05299324
2020-04-20
用途: 汎用(排水口・水槽の清掃ほか)
その他業種

最近ホームセンターには何故か置いていない(置いてあるのは少し安価な柄の短いタイプばかり)。柄の短いタイプでは力が入りにくく、柄の先端が尖っているので手が痛くなる始末。当該商品の方が断然使い易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする