交換用スペア トレピカ BF822

交換用スペア トレピカ BF822 - アイセン交換用スペア トレピカ BF822 - アイセン交換用スペア トレピカ BF822 - アイセン
(2件のレビュー)

極細ブラシ効果で、細かいミゾやキズに入り込んで付着した汚れも簡単に落とせる軽くて使いやすいバススポンジです。
バスブラシ、トレピカの交換用スポンジです。
そのままスポンジとしてもご利用できます。

使用場所浴室材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンフォーム高さ(mm)40縦(mm)165横(mm)95適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05299385BF822イエロー
338
199
219(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月23日
05299394BF822グリーン
338
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05299394
2022-02-20
用途: お風呂掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

近くのお店で取り扱いがなくなりました。このお値段で購入できて大変便利に利用させていただいてます。

対象商品 : 05299385
2019-01-16
用途: 風呂掃除
Musashi AC Factory

これは風呂に傷をつけずに汚れが落ちるので良い商品です。しかし。本体の柄は貧弱で水中ではグニャグニャ曲がって折れそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする