アイセン
洗濯ネットブラジャー専用M LH041
ブラジャーの型くずれやいたみを防いでやさしく洗えます。
円筒形状でフタにフロートが付いているので浮きながら洗えます。
洗濯量の目安はブラジャー約1~2枚(目安Cカップまで)
タイプ
ブラジャー用
材質
ネット、ファスナー:ポリエステル/フロート:ポリエチレン
高さ(mm)
40
縦(mm)
210
横(mm)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05299507
LH041
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください