アイセン
洗濯ブラシ LK071
染み抜きブラシと襟洗いが一緒になりました。持ちやすいグリップ型ですので、とても使いやすく便利です。
襟のガンコな汚れはブラシ部分で軽くたたいてください。
材質
本体:ポリプロピレン、ブラシ:ナイロン
高さ(mm)
40
縦(mm)
230
横(mm)
80
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05299516
LK071
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください