アイセン
貼りつくシンク・蛇口用クリーナー2P
ペタッ!と貼りつく 水アカや油膜を軽い力でこするだけで落とせる極細ブラシのミニクリーナーです。
種類
スポンジたわし
材質
ポリエステル/ポリウレタンフォーム/アクリルフォーム
高さ(mm)
30
縦(mm)
155
横(mm)
65
使用場所
シンクまわり、蛇口まわり
適合用途
排水口・シンク掃除
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05299568
KX802
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください