アイセン
貼りつくトイレタンククリーナー3P TX801
ペタッ!と貼りつくトイレタンククリーナー。
水だけでトイレタンクの手洗い周辺がキレイに!ちょこっと使える便利サイズ。
種類
スポンジたわし
材質
アクリル不織布、ポリウレタンフォーム、アクリルフォーム
高さ(mm)
30
縦(mm)
210
横(mm)
57
使用場所
トイレ
適合用途
トイレ掃除
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1袋(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05299577
TX801
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください