アイセン
貼りつくバスクリーナー BX801
ペタッ!と貼りつくバスクリーナー。
アクリル不織布が洗剤なしで湯アカ・水アカをスッキリ落とします。
種類
スポンジたわし
材質
アクリル不織布、ポリウレタンフォーム、アクリルフォーム
高さ(mm)
40
縦(mm)
170
横(mm)
100
使用場所
浴室
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05299586
BX801
グリーン
¥
420
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
05299595
BX801
ピンク
¥
420
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください