貼りつく洗面台クリーナー2P BX811

貼りつく洗面台クリーナー2P BX811 アイセン
(2件のレビュー)

ペタッ!と貼りつく洗面台クリーナー2個入。
アクリル不織布が洗剤なしで洗面台まわりの汚れを落とします。

種類スポンジたわし 材質アクリル不織布、ポリウレタンフォーム、アクリルフォーム 高さ(mm)30 縦(mm)155 横(mm)70 使用場所洗面所 適合用途水回り(陶器洗面台)掃除 繰り返し・詰め替え対応 内容量1袋(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05299613 BX811
350
349
384 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2023-04-11
用途:
洗面台の掃除用に
コロナ技研工業株式会社 様

乾いているときはしっかり張り付きますが、使用して水分がある状態だと張り付きが弱くなって落ちます。結局、平地に置いて乾かさなければいけないので普通のと変わらない気が…

対象商品:
05299613
2022-07-02
用途:
張りつきが、時々剥がれる
その他業種

洗面台の清掃用スポンジとして購入し、少し汚れた際にサッと掃除できて、中々のアイデア商品。普段は壁面に貼り付けており、場所をとらずにとても良い。時折、張り付きが剥がれて、洗面台に落ちているが、使用感は総じて良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする