アイセン
排水口・目地ブラシ BKA05
こんなお得な商品も!
タイヤホイールブラシ 先曲りタイプ
モノタロウ
¥
219
税込
¥
241
(101)
排水口まわり・目地洗いに最適。側面や底面が洗いやすいスリム形状にブラシですので、排水口やタイル目地などの隅々までスッキリと落とせます。
使用場所
排水口まわり
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
25
縦(mm)
260
横(mm)
90
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05299638
BKA05
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください