曜日別特売

泡だつスポンジ ネット

泡だつスポンジ ネット - アイセン泡だつスポンジ ネット - アイセン泡だつスポンジ ネット - アイセン

穴あきウレタン採用。洗剤が内部まで浸透し穴から均等に泡が出て豊かに泡立ちます。
汚れをキャッチするパイルネットでスポンジを包みました。
ソフトにグラスやプラスチック製品などを洗えるネットタイプのスポンジです。

種類ネットスポンジ材質ナイロン、ポリウレタンフォーム高さ(mm)30縦(mm)195横(mm)85適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※色の指定はできません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05299762KS303
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする