アイセン
泡立つスポンジ ミニソフト2個組
(1件のレビュー)
穴あきウレタン採用。洗剤が内部まで浸透し穴から均等に泡が出て豊かに泡立ちます。
ソフトに洗えて細かいところなど洗うのにも便利なミニタイプ。
種類
スポンジ
材質
ナイロン不織布(特殊粒子加工)、ポリウレタンフォーム
高さ(mm)
35
縦(mm)
155
横(mm)
90
使用場所
キッチン
アズワン品番
65-0433-75
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05299778
KS353
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください