曜日別特売

泡立つスポンジ(ハード)

泡立つスポンジ(ハード) - アイセン泡立つスポンジ(ハード) - アイセン

穴あきウレタン採用。洗剤が内部まで浸透し穴から均等に泡が出て豊かに泡立ちます。
ハードな汚れには耐久性に優れた研磨材入り不織布を採用。
鍋・フライパンなど調理器具に適した3宋ソフトに洗えて細かいところなど洗うのにも便利なミニタイプ。

種類スポンジたわし材質ナイロン不織布(研磨材入)、ポリウレタンフォーム高さ(mm)35縦(mm)155横(mm)65使用場所キッチン適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05299796KS302
190
179
197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする