アイセン
泡立つスポンジソフト
穴あきウレタン採用。洗剤が内部まで浸透し穴から均等に泡が出て豊かに泡立ちます。
キズがつきにくい特殊粒子加工の不織布なのでソフトにグラスやプラスチック製品などが洗える3層タイプのソフトスポンジです。
種類
スポンジ
材質
ナイロン不織布(特殊粒子加工)、ポリウレタンフォーム
高さ(mm)
35
縦(mm)
155
横(mm)
65
使用場所
キッチン
アズワン品番
65-0433-74
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※色の指定はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05299805
KS301
¥
190
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください