アイセン
目地・風呂ふたブラシ BKA04
目地・ミゾ・風呂ふた洗いに最適。
洗う対象に合わせて使い分けができる固さの違うブラシにシャッター式風呂ふたのミゾ洗いに合わせてカットしたブラシ付きですのでこれ一本で隅々がキレイにできます。
使用場所
浴室
トラスコ品番
764-3683
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
15
縦(mm)
255
横(mm)
120
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31273937
BKA04
1本
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05299814
BKA04
1個
¥
550
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください