曜日別特売

アルミ メッシュ板

アルミ メッシュ板 - 久宝金属製作所アルミ メッシュ板 - 久宝金属製作所
(6件のレビュー)
タイプ平板内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
メッシュ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01140886E9180アルミ(A5154)20030018/16m/s
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01140886
2026-02-22
用途: パテを盛るつもりで買いました
建設業・工事業

それなりの大きさが必要だったのでこれを注文しましたが届いた時軟すぎてコレでは使えないなとガッカリしました。実際ほとんど使えません。ハサミで切ってもすぐほどけてバラけます。この内容でこの値段はコスパ最悪ですね!仕方なく某ホームセンターの切り売りを買いましたが安くて何倍も大きいので沢山使え、しかも強度も柔軟性もありました。この商品は結局ゴミになり無駄な買物でした。写真だけではよくわかりませんね。

対象商品 : 01140886
2024-08-11
用途: 除雪機修理
サービス業

除雪機のオーガハウジングのパテ盛り補修に使用
整形が楽で便利でした
強度はありまそんがその分は協力な鉄粉パテを使用すれば問題なしでした

対象商品 : 01140886
2018-02-08
用途: バイクの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのカウルに欠けがあったので、この商品を埋め込みパテで整形して補修できました。

2が参考にしています
対象商品 : 01140886
2018-03-30
用途: 自動車の錆穴ふさぎ。
自動車・二輪車・自転車関連業

かなり薄く、紙のように折り畳んだりできます。強度は殆んどないです。

2が参考にしています
対象商品 : 01140886
2015-08-25
用途: 自動車の腐食穴のパテ埋め

100円ショップの料理用ハサミで思うように切れるので加工が簡単です。90度の折り角もつけやすくパテにもよく馴染むので、本当に便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 01140886
2015-02-12
用途: LEDヘッドライトの放熱

まだ組み上げる前の段階なので使ってないですが、寸法や厚みなどから使用可能と判断しました。不足が発生すればまた買おうと思います。実際はアルミ針金やヒートシンクやファンを組み合わせるのでまだ未定ですが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3975:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミ縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする