久宝金属製作所
トタン メッシュ板
タイプ
平板
線径(Φmm)
0.28
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
メッシュ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01140904
E9190
トタン
200
300
0.28
16m/s
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください