一段圧縮機

一段圧縮機 - 明治機械製作所一段圧縮機 - 明治機械製作所

一段圧縮機の本体は各種機械への組込み用あるいは定置形用にご使用いただけます。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

内容量1台
注意
※車上渡し商品となります。
トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
個人宅(個人名)への配送不可商品となります。
全7種類を絞り込む
吐出空気量(L/min)
定格出力(kW[PS])
質量(kg)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
吐出空気量(L/min)
定格出力(kW[PS])
質量(kg)
適合機種
溝数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01142943BN-37A5003.7(5)89LW-372(プーリ)
388,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
01142952BN-75A10507.5(10)126LW-753(プーリ)
581,000
469,800
516,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
01142968BN-150A185015(20)181LW-1503(プーリ)
998,000
699,800
769,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
01142907GNO-1C80-17GN-08D1(プーリ)
85,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
01142916GHO-1C80-17GH-08D1(プーリ)
85,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
01142925GHO-2D160-25GH-151(プーリ)
105,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
01142934GHO-3D240-31GH-221(プーリ)
162,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする