ホウネンミヤワキ
両刃厚鎌 樫コブ付柄
用途
雑木や木の枝を切る時などに使用
刃の種別
鋼付
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
柄長さ(mm)
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01147746
H-066
165
330
約41
¥
3,740
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
01147755
H-067
180
360
約42
¥
4,160
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01147737
H-065
150
330
約38
¥
3,290
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください