曜日別特売

ミニなた鎌 約15.63g(50匁)

ミニなた鎌 約15.63g(50匁) - ホウネンミヤワキミニなた鎌 約15.63g(50匁) - ホウネンミヤワキ
(1件のレビュー)

立っての草刈りや荒刈りに!

刃長(mm)165柄長さ(mm)240質量(g)190刃の種別鋼付内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01149128H-135
5,720
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01149128
2024-08-15
用途: 農作業(夏草の除去作業)
農・林・水産業

梅雨明け以降の農作業ができず畑がジャングル状態…。点々と作物があり、草刈機での作業は断念。中厚鎌などで作業していたが、すぐ刈り取れなくなります。ホウネンミヤワキのミニなた鎌及び草刈りガマは、夏草の堅さに負けずサクサク除去できました。なた鎌のさやつきがありがたいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする