ステン山菜取鋸鎌 1K-6

ステン山菜取鋸鎌 1K-6 - ホウネンミヤワキ
(1件のレビュー)
刃長(mm)120柄長さ(mm)900刃の種別全鋼内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01149277HS-200-5
2,000
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01149277
2020-08-05
用途: 山での蔓とか草払い
農・林・水産業

山での下草の払いに使用する目的で購入しましたが、ギザギザの部分が刃から出ていないので、軽く草に当てて引っ張っても切れない。強く振り回すと切れるがあぶないし。当方の使用用途が間違っていたのかもしれませんが、山で山菜を取るときには、山菜の採取だけでなく下草も払ったりするので、通常の鋸鎌の刃が付いているのが良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする