オーエ
CK アルミネットバススポンジ
種類
ネットスポンジ
材質
ポリウレタンフォーム、ポリエステル(アルミ蒸着)
質量(g)
約19
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
約155×85×50
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05304538
67904
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください