曜日別特売

HOS 小物干しハンガー

HOS 小物干しハンガー - オーエ
(2件のレビュー)

フックの位置を移動可能なので、お部屋のドアや
カモイにもスッキリ掛けられる構造。
キャッチフックは直径2.5cm~4cmの竿に対応します
厚さ3cm以上のドアなどにはカモイ掛けが使えません

材質(本体、ピンチ、ピンチ吊りヒモ)ポリプロピレン、(ワイヤー)PP被膜鉄線、(バネ)鋼寸法(mm)約340×340×360内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0530491587130
1,150
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05304915
2018-07-25
用途: 作業用ラスターの物干し用
アルファテック・ソリューションズ株式会社

24個のピンチが細かく付いていたので選びましたが、無理なく使用できています。コンパクトで使用し易いです。

対象商品 : 05304915
2018-08-02
用途: ウエス乾燥

狭いスペースに、たくさん吊り下げれるので良いです、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする