オーエ
QQQ2 フッキングスポンジ
種類
スポンジ
材質
ポリウレタンフォーム、ナイロン不織布
色
ホワイト
使用場所
浴室
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05305518
19200
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください