曜日別特売

uf Clean friends キッチンスポンジ ひつじ

uf Clean friends キッチンスポンジ ひつじ - オーエuf Clean friends キッチンスポンジ ひつじ - オーエ
(2件のレビュー)

いろいろな動物たちをカタチにした、キュートなキッチンスポンジです。
それぞれの仲間には優れた機能付き!たくさん集めれば、キッチンの見た目も食器洗いも楽しくなります。

種類スポンジたわし仕様モコモコやさしくしっかり洗う。柔らかいからキズをつけにくい。使い始めからよく手になじむふわふわの感触材質ナイロン不織布、ポリウレタンフォームタイプひつじ使用場所キッチン適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0530557251686
225
199
219(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05305572
2023-03-08
用途: お皿洗い
その他業種

やわらかいし 泡立ちもいい
このスポンジはあまりお店では売ってないので
こちらで安く買えて 助かります

対象商品 : 05305572
2022-08-21
用途: 自宅用
その他業種

柔らかくて使いやすいスポンジです
こよ商品はなかなか手に入らないのでこちらで買えて助かります
泡立ちもいいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする