オーエ
アクリルキッチンスポンジ
種類
スポンジ
材質
ポリウレタンフォーム、(ネット)アクリル、ポリエステル、(ひも)ポリエステル
寸法(mm)
約150×80×25
色
イエロー
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05305728
50870
¥
170
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください