オーエ
シンクあらいスポンジ
(1件のレビュー)
種類
スポンジたわし
材質
ナイロン不織布(アルミ粒子入り)、ポリウレタンフォーム
寸法(mm)
約115×75×30
使用場所
シンクまわり
アズワン品番
64-1233-93
適合用途
排水口・シンク掃除
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05306586
52560
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください