オーエ
シンクみがき
(1件のレビュー)
材質
ナイロン・ポリエステル不織布(研磨微粒子入り)
ポリウレタンフォーム
使用場所
シンクまわり
寸法(mm)
約100×70×15
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
排水口・シンク掃除
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05306604
52570
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください