オーエ
スリフト トイレブラシ ケース付(植毛)
使用場所
トイレ
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
約370×80×93
色
ホワイト
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05306927
81706
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください