オーエ
ハイパワークロス 食器・皿洗い H-26
使用場所
キッチン
材質
ポリウレタンフォーム、ポリエステル(アルミ蒸着)、ポリエステル
寸法(mm)
約160×100×25
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05307103
50801
¥
260
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください